曜日別特売

シフォン 茶無地ハードタイプ SC844(カップのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16681266品番6144
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質未晒クラフト茶無地容量1650cc耐熱温度(℃)180(目安)
注意
※カップのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする