cotta
4464デザート瓶(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(5個)
注文コード
16682815
品番
7698
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】不可
材質
瓶
容量(mL)
90
寸法(Φ×mm)
52×75
注意
※割れ物の為、運送途中での破損の可能性もこざいます。使用前にご確認をお願いいたします。