曜日別特売

スタンダードカップ 印刷 76径×70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(25個)注文コード16682971品番7732
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合フタコード:7709・56121、専用BOX:57442・57443材質PS印刷サイズ185ml容量(mL)185寸法(Φ×mm)直径76×H70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする