cotta
手提げフレッシュホワイト5号 (プレスコート)トレーなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16683138
品番
7771
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
トレーコード:2116・1846・1906・3901・57137・53712
材質
ダンボール
寸法(mm)
190×190×H112
サイズ
5号
注意
※台紙・トレーは付いておりません。