cotta
パイ函 C-02 5P 白 (プレスコート)トレーなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16683278
品番
7789
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
トレーコード:1846・1906・3901・51627
材質
コートボール
寸法(mm)
185×185×H85
色
白
注意
※台紙・トレーは付いておりません。