cotta
パイ函 C-02 6P 白 (プレスコート)トレーなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16683287
品番
7790
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
トレー:No.3902、トレー:1847・1907
材質
コートボール
寸法(mm)
220×220×H75
色
白
注意
※台紙・トレーは付いておりません。