cotta
ムーンカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(20個)
注文コード
16683461
品番
7855
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
材質
GP
容量(mL)
160
質量(g)
20
寸法(Φ×mm)
直径66×H70
耐熱温度(℃)
約65