cotta
ミニカップ(3/4オンス) 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
16683725
品番
7983
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
プリンのカラメルを入れるのにぴったり!
お弁当のケチャップやマヨネーズ、ドレッシング入れなどにも活躍します。
材質
HIPS
色
白
容量(mL)
22
寸法(Φ×mm)
口43×H35
耐熱温度(℃)
約70~80