cotta
マルチギフトケースホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
166×248×H60
166×248×H60
248×248×H60
248×328×H60
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16683890
品番
8188
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
適合
※中枠は適合商品No.8195。
寸法(mm)
166×248×H60
色
ホワイト
サイズ
1号
号数
1号