cotta
マルチギフトケースホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
248×328×H60
166×248×H60
248×248×H60
248×328×H60
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16683908
品番
8190
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適合
※中枠は適合商品No.8197。
寸法(mm)
248×328×H60
色
ホワイト
サイズ
3号
号数
3号