cotta
マーブルカップB白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(20個)
注文コード
16684337
品番
8377
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
容量(mL)
100
質量(g)
9.9
寸法(Φ×mm)
直径71×H36
耐熱温度(℃)
約100~120
注意
※PP素材なので、耐熱約100~120℃ではありますが、オーブン湯せんで蒸し焼きする場合は約110℃が限度です。
※プリンを作る際は必ず湯せんご利用ください。天板で直接加熱すると容器が溶ける恐れがあります。
※耐熱温度はあくまで目安です。使用用途によっては異なりますので、テストしてからご使用ください。