曜日別特売

アルミカップ50金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(100個)注文コード16684687品番8524
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様【オーブン】可(高温度で焼成可)材質アルミ容量50cc寸法(Φ×mm)50×23H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする