cotta
コックコート ホワイト M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685028
品番
8651
参考基準価格(税別)
¥5,063
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫で程よい厚みのあるコックコート。
シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。
材質
ポリエステル65% 綿35%
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65/綿35
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
特性
速乾、男女兼用