曜日別特売
8653 コックコート ホワイト LL cotta 16685046

コックコート ホワイト LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16685046品番8653
参考基準価格(税別)¥5,063販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫で程よい厚みのあるコックコート。
シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。

ホワイトサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65/綿35胸廻(cm)118肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)76特性速乾、男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする