曜日別特売
8864 コックコート ベージュ S cotta 16685405

コックコート ベージュ S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16685405品番8864
参考基準価格(税別)¥6,425販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様胸ポケット付・ペンさし付材質抗菌加工(タッサー)ベージュサイズS規格七分袖胸囲(cm)104胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)39着丈(cm)67素材抗菌加工(タッサー)袖丈七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする