8865 コックコート ベージュ M cotta 16685421

コックコート ベージュ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16685421品番8865
参考基準価格(税別)¥6,425販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様胸ポケット付・ペンさし付材質抗菌加工(タッサー)ベージュサイズM規格七分袖胸囲(cm)108胸廻(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)42着丈(cm)70素材抗菌加工(タッサー)袖丈七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする