8866 コックコート ベージュ L cotta 16685430

コックコート ベージュ L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16685430品番8866
参考基準価格(税別)¥6,425販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様胸ポケット付・ペンさし付材質抗菌加工(タッサー)ベージュサイズL規格七分袖胸囲(cm)113胸廻(cm)113肩幅(cm)47袖丈(cm)45着丈(cm)72素材抗菌加工(タッサー)袖丈七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする