cotta
コックコート ベージュ LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685439
品番
8867
参考基準価格(税別)
¥6,425
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
胸ポケット付・ペンさし付
材質
抗菌加工(タッサー)
色
ベージュ
サイズ
LL
規格
七分袖
胸囲(cm)
118
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
素材
抗菌加工(タッサー)
袖丈
七分袖