cotta
コック帽 20cm M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685631
品番
8970
参考基準価格(税別)
¥1,861
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
シーティング(綿100%)
寸法(mm)
頭回り56
サイズ
M
素材
綿100(シーティング)
頭囲(cm)
56
性別
男女兼用