cotta
松花堂203よしの(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16686900
品番
10004
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
透明蓋セット
仕様
目安ごはん量:290g
材質
LP(本体)、OPS(蓋)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):270×187×30(10)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110