10005 松花堂203金流(フタセット) cotta 16686909

松花堂203金流(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16686909品番10005
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

透明蓋セット

仕様目安ごはん量:290g材質LP(本体) OPS(蓋)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):270×187×30(10)レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする