10015 松花堂207よしの(フタセット) cotta 16686961

松花堂207よしの(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16686961品番10015
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

透明蓋セット

仕様目安ごはん量:230g/150g材質LP(本体)、OPS(蓋)寸法(mm)辺×辺×高さ(フタ高さ):229×229×30(10)レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする