cotta
YN-550F 萩 共フタ(フタのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16688196
品番
10548
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PS
寸法(mm)
短辺×長辺×高さ:287×317×10
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90