曜日別特売
11327 ポリ手袋外エンボスM cotta 16690251

ポリ手袋外エンボスM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16690251品番11327
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

外側エンボス加工

種別M材質LDPEサイズM全長(cm)29中指長(cm)8手のひらまわり(cm)30エンボス加工外エンボス
注意
※内側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11330)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする