cotta
ポリ手袋内エンボスS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16690260
品番
11329
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
内側エンボス加工
種別
S
材質
LDPE
サイズ
S
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
29
エンボス加工
内エンボス
注意
※外側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11326)