11405 ニューポリ規格袋0.03 No.11 cotta 16690418

ニューポリ規格袋0.03 No.11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16690418品番11405
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

強度、透明度、開口性に優れております。

材質LDPE厚さ(mm)0.03寸法(横×縦)(mm)200×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする