12694 ルックバッグ No.3S ムジ cotta 16692841

ルックバッグ No.3S ムジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16692841品番12694
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果が抜群です。
耐油・耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。

用途惣菜(コロッケ、フライドチキン、枝豆など)・ベーカリー(クロワッサン、デニッシュ、ラスクなど)・菓子(クッキー、パウンドケーキ、焼きドーナツ、フィナンシェなど)材質耐油耐水紙、窓部:OPPボードン寸法(mm)110×60×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする