曜日別特売
13243 クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体) cotta 16693875

13243 クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体) cotta 16693875
13243 クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体) cotta 16693875

クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16693875品番13243
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

上下逆でも使用可能な容器です。

仕様【オーブン】不可適合13244 クリーンカップ MP 13-TC (蓋)材質A-PET寸法(mm)127×127×H85容量630ccレンジ不可
注意
※蓋は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする