曜日別特売
13244 バイオカップ MP 13-TC (蓋) cotta 16693891

13244 バイオカップ MP 13-TC (蓋) cotta 16693891
13244 バイオカップ MP 13-TC (蓋) cotta 16693891

バイオカップ MP 13-TC (蓋)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16693891品番13244
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

しっかりはまる嵌合タイプです。

仕様【オーブン】不可適合13243 クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体)材質A-PET寸法(mm)127×127×H7レンジ不可
注意
※本体は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする