曜日別特売
40228 デザートカップ 迎春花うさぎ cotta 16705556

デザートカップ 迎春花うさぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(8個)注文コード16705556品番40228
参考基準価格(税別)¥1,864販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お正月にはかわいいうさぎのカップでお出迎え。
吸水率が低いので湯煎ができます。
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、フリーザーでご使用いただけます。
発色が良いので目立つ陳列が可能です。

仕様【オーブン】可材質ホワイトストーン容量(mL)130寸法(Φ×mm)60×H50(10)レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする