曜日別特売
40315 STUDIO M パルード スープカップ ベージュ cotta 16705775

40315 STUDIO M パルード スープカップ ベージュ cotta 16705775
40315 STUDIO M パルード スープカップ ベージュ cotta 16705775
40315 STUDIO M パルード スープカップ ベージュ cotta 16705775

STUDIO M パルード スープカップ ベージュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16705775品番40315
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
スープカップや鍋の取り鉢として人気のスープカップ。
ぽってりとした丸みのある形状となめらかな取手、マットな質感が優しい印象。
扱いやすい磁器素材でレンジ・オーブンも使用できます。

仕様【オーブン】可材質磁器/色マット釉/還元寸法(mm)152×120×H53 口径120ベージュ容量390ccレンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする