アスベル
Nポゼ縦横兼用Cコート水切り スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16707504
品番
5512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水が流れるトレー付水切り、スリムタイプ。
材質
本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
色
グリーン
寸法(mm)
443×318×128