曜日別特売
6.3X27 ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ 16708082

 

6.3X27 ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ 16708082
6.3X27 ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ 16708082

ドリルハンガーW3/8

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)27
内容量1パック(10個)注文コード16708082品番6.3X27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。

用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19使用荷重(kg)約288(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)27太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16708082
2019-10-28
用途: 3分の吊りボルト鋼板取付

こんな商品を探していました、クランプやハンガーレルでは位置ががあわない時に、少し力は必要ですがH鋼にも最適です。溶接できないところに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする