八幡ねじ
ステン高ナット 小型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
16708134
品番
W1/2X19X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
おねじに締付け、締結、固定に又ねじの継手用、長さ調節用に使用します。
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス
ねじ長さ(mm)
50
全幅(mm)
19