4.0X28 コンパネビス(小箱) ビックス 16708502

コンパネビス(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(635個)
ねじ径(mm)4
ねじの呼びM4
内容量1箱(635個)注文コード16708502品番4.0X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。

ねじの呼びM4材質表面処理クロメートメッキねじ長さ(mm)28ねじ径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16708518
2024-04-26
用途: 木部と木部に使用
教育・研究機関

このビスを使用すると、他のビスが使えなくなるくらいしっかり固定できます。軽天にも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする