八幡ねじ
薄板+ナベセムスP-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(360本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(500本)
1箱(200本)
1箱(140本)
1箱(120本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(440本)
1箱(360本)
1箱(320本)
1箱(280本)
1箱(160本)
1箱(180本)
1箱(240本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
10
12
14
25
35
40
45
50
8
16
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(360本)
注文コード
16708746
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
呼び径(mm)
4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベセムス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
種類
P=2(薄板用・SW組込)
ねじの呼び
M4