八幡ねじ
薄板+ナベセムスP-3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(240本)
1箱(600本)
1箱(440本)
1箱(400本)
1箱(120本)
1箱(90本)
1箱(70本)
1箱(240本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(60本)
1箱(50本)
1箱(140本)
1箱(100本)
1箱(80本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
8
10
35
45
50
12
40
65
14
16
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(240本)
注文コード
16708992
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
呼び径(mm)
4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベセムス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
ねじの呼び
M4