3X12 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ 16709166

薄板+ナベセムスP-4

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(440本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
内容量1箱(440本)注文コード16709166品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。

呼び径(mm)3長さ(mm)12頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16709367
2016-10-06
用途: 制御盤の組立
電修技研

あまり数的に多く必要がないので、適量で買えたのがいい

1が参考にしています
対象商品 : 16709263
2016-11-25
用途: 制御盤の組立
電修技研

P-4のビスが手にはいりにくいので、小ロットで購入できたのでいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする