cotta
ネオクラフト 窓付BOX M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16709546
品番
40840
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
中身が見えて美味しさがわかる窓付き食品箱です。
ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。
組立式の商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)/防曇フィルム
寸法(mm)
120×170×H55
レンジ
可
注意
※食品の長期保存には適しません。