ATB-AL2 アルミワイヤーバスケット PALMY 16710435

アルミワイヤーバスケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16710435品番ATB-AL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

フルアルミ仕様で超軽量を実現したATB用バスケット
仕上がりは輝きの持続と美しさを兼ね合わせたシルバーアルマイト加工

材質アルミ合金付属品取付金具アルミシルバー高さ(mm)115~155質量(g)460表面処理アルマイト下部寸法(mm)285×175上部寸法(mm)328×210
注意
※ATBフロントバスケットシリーズは、取り付けの際にカンチ台座フロントキャリア(ATB-FR)またはアルミフロントキャリア(ATB-FR3)が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710435
2018-09-19
用途: 自転車の組み立て

新しく自転車を一台作ったのですが、軽く作りたかったのでバスケットはこれにしました。大変軽く、また、作りがよいです。この値段はバーゲンプライスに感じてしまいます。さびないし、軽さを追及するのではなくてもこのバスケットにするのがいいと思いますよ。

対象商品 : 16710435
2017-12-23
用途: ミニベロに装着
サービス業

強度はまだわかりませんが、軽くてシンプルなところがよいです。

対象商品 : 16710435
2017-02-08
用途: クロスバイク用に購入

サイズ的に手頃感があり、重量も非常に軽くて概ね満足していますが、随所随所の作り込みがチープな分、星4つとさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする