SLA-H9 CR スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン) 16710846

スーパーライトチェーン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ1/2"×11/128"×116L
内容量1本注文コード16710846品番SLA-H9 CR
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応
軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン

リンク数116L付属品コネクター(QF9+QL9)シルバーサイズ1/2"×11/128"×116L質量(g)284(110L)段数9ピン長さ(mm)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710846
2018-06-06
用途: 通勤、仕事用、毎日使うクロスバイク

KMC X9からの交換(使用距離不明)ですが、108駒で、約半駒分伸びていた、交換後、無音スムース、シフトチェンジが決まるようになりましたが、スーパーライトと言う割には、交換前のKMCより、同じコマ数ですと2g重かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16710837
2017-06-28
用途: 自転車の動力伝達
その他業種

本商品に交換してギアチェンジがスムーズになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする