曜日別特売
SW-816-20 F 小径車用PCフルフェンダー サニーホイル 16710916

小径車用PCフルフェンダー

(5件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16710916品番SW-816-20 F
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダー
幅が約50mmとワイドサイズ
本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製
さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属
本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用
『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケット

用途
自転車の泥よけ
適合サイズ20インチ用付属品V型ステー、POP OFF材質樹脂、ステンレス幅(mm)約50(~20×1.75まで)ブラック質量(g)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710916
2020-05-09
用途: HUMMERのフルサス自転車に取り付け

もともとフェンダーが無い自転車に取り付けるために購入しました。
ステーについてはダボ穴用で、センターハブには入りません。
でも、デフォルトの長さ的にはセンターハブに合うんですよね・・・
いずれ長すぎるのでカットして揃えて取付となります。
ポン付けできないので面倒くさいですが、クリアランスを好きなように調整できるのは良いです。
ステーはφ3くらいのステンレスなので、説明書にあるように「(そこら辺にある)ペンチなどでカットして」なんて事はほぼ無理かと思います。
ルーターやサンダーを使うか、ボルトクリッパーが必要でしょう。
V字ステー自体は剛性が高まるのでとても良いと思います。
個人的には、ステーや金具、ボルト類も黒塗装してくれたら良かったなと思いました。

対象商品 : 16710916
2020-05-14
用途: 折り畳み自転車の泥除けに使用
サービス業

古い20インチの折り畳み自転車の泥除け用に購入いたしました。取付時にステーが長かったので、3~4cm程度カットしましたが、あとは問題なく取付でき、見た目の良くなって満足です。

対象商品 : 16710916
2019-03-09
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

20インチの自転車に取り付けました(ブログに写真掲載:http://a-sakai-blog.sblo.jp/article/185652777.html)。取付のステーはサンダーで切断しました。大きめのバンセンカッターがあれば楽に切断できたと思いました。長さ調整が少々手間でしたが、問題なく取付できました。機能性も全く問題なく、良い品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16710916
2018-04-13
用途: 雨の時の泥はね防止に
サービス業

https://www.monotaro.com/g/00283028/
を使っていたのですが、濡れた路面を走る分には巻き上げる水を防いでくれて、助かっていたのですが、降雨時は泥はねを防ぎきれなくて、背中がドロドロになりました。この泥除けにしてからは降雨時でも泥はねをしっかり防いでくれて背中がドロドロになることはなくなりました。取りつけ時はそのままではタイヤとの隙間が広かったので、ステーを切断して短くしてつけました。ステーの切断は3ミリの鋼線を切断できるような、それなりの工具が必要でした。

対象商品 : 16710916
2016-03-30
用途: 自転車の傷んだ部品交換

値段の割に作りが弱い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする