曜日別特売
PS-GR28-1 カラーバーテープ Palmy Sports 16711336

カラーバーテープ

(29件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1セット(2本)注文コード16711336品番PS-GR28-1
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ
2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ

付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16711302
2023-01-11
用途: ワイヤー交換時に新品に
製造業

EVA製の柔らかい触り心地が好きなのと、値段が安いのが決め手。
色は白と言うよりは若干青味がかった白の様に見えます。
エンドキャップは黒い樹脂製の物、エンドテープも付属していました。
裏に両面テープも付いています。長さもかなり余裕があるので、初心者には嬉しいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 16711318
2023-04-21
用途: 自転車のハンドルに取り付ける
サービス業

コスパの割にしっかりしていて、ショップにおいてあるものと変わらなかった。
ただ一つだけテープ自体が短く感じたが、値段もお手頃なので仕方ないのかと思う。

対象商品 : 16711302
2023-08-08
用途: バーテープ交換
その他業種

価格はお手頃で、品質も問題なく、両面テープもあり買ってよかったです。

対象商品 : 16711372
2022-07-26
用途: ドロップハンドルの巻替え
その他業種

初めてバーテープの巻替え作業を行いましたが。
巻き方は3~4割程度前のテープに重ねて巻くのが良いようですが、
このテープには幅中央部のみに粘着テープが備わっているので、
その部分が前のテープに重ならないように巻くことでそれが可能になります。
また、巻き終わりをカバーする保護用テープと
ハンドル端部のバーエンドプラグが左右分入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16711354
2022-06-11
用途: 自転車の修理
製造業

MTBのメンテで、グリップからテープに交換。クッションも程々で握り心地良し。

対象商品 : 16711372
2022-01-11
用途: 自転車のハンドル
建設業・工事業

最初に付いてた物より、滑りにくくて、少しクッションもあって、触り心地も良いです。
のんびり乗るほうなので、特に不満は無いです。
適度に伸びるので巻きやすいと思います。

1が参考にしています
2020-12-09
用途: 室内ローラー専用バイク
サービス業

外で使わないバイク用なので、ある程度の耐久性が有ればグリップ性能などは気にしない…という、かなり特殊な用途を念頭においたレビューです。
基本性能は全く問題ありません。巻きやすいし、強度も十分。発色もキレイでお値段お安め。
でも、もっと安くてそこそこ使える製品なら、海外通販で買う事ができます。それも信じられない値段で…
何に重点を置いて選択するか、という観点によって、評価が分かれる商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16711372
2020-10-23
用途: 補修作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

補修用としてちょうどいい感じの製品です。
願わくば、もう少しだけ厚みが欲しいのと裏面の粘着テープがもう少し強いと一般の方々の使用にちょうど良くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする