曜日別特売
41281 BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード cotta 16712940

41281 BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード cotta 16712940
41281 BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード cotta 16712940
41281 BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード cotta 16712940

BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16712940品番41281
参考基準価格(税別)¥3,038販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エコバッグ感覚で使える保冷バッグです。
外側は防水、内側は保冷素材。お買い物もアウトドアも大活躍してくれます。
紐の長さを調節できるので、肩にかけても手持ちでも使えます。
内側のポケットにはワインボトルや財布などの小物まで収納できます。

材質表地:ポリエステル、裏地:EVA樹脂、持ち手:アクリル寸法(mm)490×190×H340(持ち手部除く)マスタード質量(g)250容量(L)18耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする