曜日別特売
HDOH-20L ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16712964

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
容量(L)20
内容量1個注文コード16712964品番HDOH-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。

容量(L)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×260×280有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約333×230×260クリアフタの有無一体型折りたたみ時高さ(mm)85最大積載段数5材質ポリプロピレン質量(g)1425外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 物品整理
金蔵寺サービス業

非常用備品の整理整頓では、中身の確認できルこと重ねておくこともできるの購入して良かった。

対象商品 : 16712964
2024-03-27
用途: プラスチック製の札入れに利用
その他業種

中に何が入っているのか直ぐに分かるので便利です。
一般的なコンテナは大きすぎて置き場所に困りますが、こちらの商品は棚に収まって助かっています。

対象商品 : 16712982
2023-08-07
用途: 輸送箱として
製造業

繰り返し使用する通い箱として購入しました。折りたたみコンテナは大きいサイズが多い中、小さめのサイズ感で良かったです。実物もしっかりしており、折り畳みもしやすく使いやすいです。

対象商品 : 16712964
2023-03-24
用途: 出張用荷物通い箱
製造業

出張用の荷物を宅急便で運搬する通い箱として使用しています。
軽くて丈夫で使わない時は折りたためて、蓋も無くさなくて使い勝手良いです。
大小揃えて、持って行く荷物の量に応じて使い分けています

対象商品 : 16712973
2020-03-19
用途: 精密機器運搬用
建設業・工事業

小容量の蓋つき折りたたみコンテナを探していました。精密機器を運搬する際にクッション材を入れると丁度良いサイズになります。

1が参考にしています
対象商品 : 16713007
2019-12-12
用途: ゴミ廃棄時

ゴミの収集時に、必要時に応じて展開。透明なので内容物も見えるので安心。これ以外でも収納で使用中蓋にロックは出来ませんが重ねられるし、意外に丈夫です。

対象商品 : 16713043
2019-06-15
用途: ガレージの整理
サービス業

古本の整理用に買いました。何かをかたずける用途には、容量50リットルがちょうどいいと思います。本製品はたてつけが悪く、組み立て後に隙間ができてしまうので、普通評価です。

1が参考にしています
対象商品 : 16713016
2019-05-05
用途: 現場持ち込み用の継手ケースとして
花岡総合設備建設業・工事業

現場にて継手使用後は、折り畳んでしまえるので重宝して居ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする