HDP-640 ハードプロ HDP-640 アイリスオーヤマ 16713314

HDP-640 ハードプロ HDP-640 アイリスオーヤマ 16713314
HDP-640 ハードプロ HDP-640 アイリスオーヤマ 16713314

ハードプロ HDP-640

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16713314品番HDP-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)645×350×370内寸(幅×奥行×高さ)(mm)540×250×305質量(kg)約4.5新エコブラック材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)全体約30内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305外寸法・幅(mm)645外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする