曜日別特売
41394 デザート瓶  ND-90 cotta 16713798

デザート瓶 ND-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(10本)注文コード16713798品番41394
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。

材質耐熱ガラス容量(mL)約90(満量:106.2)質量(g)96寸法(Φ×mm)底65×H59(口46.5)底径(Φmm)65
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする