曜日別特売
41496 Tower 隠せる調味料ラック 2段 ブラック cotta 16714751

41496 Tower 隠せる調味料ラック 2段 ブラック cotta 16714751
41496 Tower 隠せる調味料ラック 2段 ブラック cotta 16714751
41496 Tower 隠せる調味料ラック 2段 ブラック cotta 16714751

Tower 隠せる調味料ラック 2段 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16714751品番41496
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンロの横に調味料を隠して収納!油跳ねで調味料が汚れるのを防ぐ大容量の隠せる2段ラック。
上段にはスパイスなどの小さい調味料、下段には醤油や油などの液体調味料がたっぷり入ります。
光沢のある本体でお手入れもラクラク。上段はオープンで使いやすく「調味料ストッカータワー」(別売)も収納可能。
マグネットが付くのでタワーシリーズのマグネット商品(別売)も取り付け可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン寸法(mm)上段:約110×470×H150、下段:約110×470×H303、最上段:約120×495×H55ブラック
注意
※ガスコンロの火やオーブンの排気口、IHヒーターの熱が直接当たる位置、
※調理中にフライパンなどの調理器具や湯気が当たる位置には設置しないでください。
※また、可燃性のものを絶対に収納しないでください。火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする