※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
25
15
20
25
30
35
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16714915
品番
SROM-625H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4.5
寸法L(mm)
25
ねじ寸法M
M3
材質
SUS304
タイプ
オスメス