曜日別特売
SROM-650H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 16714967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROM-650H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 16714967
SROM-650H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 16714967

小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1本注文コード16714967品番SROM-650H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法A(mm)4.5寸法B(mm)6寸法C(mm)4.5寸法L(mm)50ねじ寸法MM3材質SUS304タイプオスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする